Tlačni pršilnik z 2 različnima pršilnima šobama 2

Št. art.: 083515 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prostornina 2 l
    Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
    Material tesnila Viton
    Material pršilne glave PA
    Material pršilne šobe medenina
    Vrsta izdelka Ročni pršilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083515 2
    EAN/GTIN 2050001652898

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva pršilna šoba, za nastavitev od pršilne megle do curka.
     2 pršilni šobi različnih dolžin, prši v vse smeri., tesnilo iz vitona. Preklop za neprekinjeno pršenje.

    Uporaba:

    Odporno proti običajnim tekočinam, ki vsebujejo topila, ogljikovodikom (sredstvo za čiščenje zavor), mineralnim oljem in mastem.Ni primerno za agresivne tekočine, ki bi lahko poškodovale tesnilo iz vitona.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico