{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Torbica | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni iztisni tlak | 459 kg | |
Masa vključno z akumulatorjem | 2,3 kg | |
Za velikost kartuše | 310 g | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Tlačna mazalka |
Številka izdelka | 083503 C18PCG-310 | |
EAN/GTIN | 4002395001439 | |
Številka proizvajalca | 4933441310 |