Stiskalnica za kartuše 12:1 12

Št. art.: 083501 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.790 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni iztisni tlak 250 kg
Prestavno razmerje 12:1
Vrsta izdelka Stiskalnica za kartuše

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083501 12
EAN/GTIN 4062406566791
Številka proizvajalca 083501 12

Opis

Izvedba:

Robustna izvedba z ojačanim prenosnim mehanizmom, brezstopenjskim iztiskanjem in patentirano funkcijo Dripless (brez kapljanja zaradi razbremenitve pritiska). Za 290 ml in 310 ml kartuše (npr. art. 083482 − 083495).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico