{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Etil-cianakrilat | |
Oblika | Gel | |
Temperaturno območje uporabe | −10 °C - 40 °C | |
Trdnost po | 2 min - 3 min | |
Maksimalna velikost reže | 5 mm | |
Natezno-strižna trdnost | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Barva | prosojna | |
Količina polnjenja | 11 g | |
Vrsta izdelka | Dvokomponentna lepila |
Številka izdelka | 083389 11 | |
EAN/GTIN | 4260205366639 |