{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Čas segrevanja | 1,5 min | |
Temperaturno območje | 130 °C - 200 °C | |
Maksimalni ⌀ lepilnega vložka | 11 mm | |
Maksimalni pretok | 20 g/min | |
Vrsta izdelka | Pištola za vroče lepljenje |
Številka izdelka | 083385 84677 | |
EAN/GTIN | 4007841084677 |