{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | DP490 | |
Kemična osnova | Epoksidna smola | |
Dinamična viskoznost | 52 mPas | |
Oblika | nepomična | |
Temperatura obdelave | 20 °C - 25 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 120 °C | |
Trdnost po | 240 min - 360 min | |
Funkcionalna trdnost po | 4 min - 6 min | |
Lastnost | Žilava elastičnost; Vodoodpornost; odpornost proti vremenskim vplivom | |
Primerno za material | Umetna masa; kovinski; les | |
Maksimalna velikost reže | 0,15 mm | |
Natezna trdnost | 0,06 N/mm2 | |
Natezno-strižna trdnost | 31 N/mm2 | |
Odpornost proti prekrivanju | 31 N/mm2 | |
Barva | črna | |
Količina polnjenja | 50 g | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 25 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 15 mesec | |
Vrsta izdelka | Dvokomponentna lepila | |
Odporno proti udarcem in tresljajem | Da |
Številka izdelka | 083374 DP490 | |
EAN/GTIN | 4054596678262 | |
Številka proizvajalca | 7100200499 |