{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 3090 | |
Kemična osnova | Etil-cianakrilat | |
Dinamična viskoznost | 18.000 mPas | |
Gostota | 1,05 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Čas obdelave | 90 s | |
Temperatura obdelave | 5 °C - 30 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −20 °C - 80 °C | |
Trdnost po | 1,5 min - 3 min | |
Funkcionalna trdnost po | 24 min | |
Lastnost | Brez vpijanja | |
Primerno za material | les; Papir; Usnje; Tkanina; Umetna masa; Porozni materiali | |
Maksimalna velikost reže | 5 mm | |
Natezna trdnost | 28 N/mm2 | |
Natezno-strižna trdnost | 15,1 N/mm2 | |
Trdota po Shore A | 79 | |
Barva | prozoren | |
Količina polnjenja | 10 g | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 8 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Dvokomponentna lepila |
Številka izdelka | 083371 3090 | |
EAN/GTIN | 4058093009079 | |
Številka proizvajalca | 1560045 |