{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Etil-cianakrilat | |
Dinamična viskoznost | 2.000 mPas - 4.000 mPas | |
Gostota | 1,06 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 95 °C | |
Trdnost po | 30 s - 90 s | |
Natezno-strižna trdnost | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
Barva | črna | |
Količina polnjenja | 20 ml | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sekundno lepilo |
Številka izdelka | 083361 BLACK | |
EAN/GTIN | 4067263117728 | |
Številka proizvajalca | 083361 BLACK |