Trenutno lepilno sredstvo 401

Št. art.: 083351 401
(178,33 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.185 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 401
Kemična osnova Etil-cianakrilat
Dinamična viskoznost 70 mPas - 110 mPas
Gostota 1,05 g/cm3
Oblika tekoče
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 120 °C
Trdnost po 3 s - 10 s
Primerno za material Tkanina; les; Karton; Umetna masa; Usnje; kovinski; Papir; Elastomer
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Natezno-strižna trdnost 20 N/mm2
Barva prozoren
Količina polnjenja 3 ml
Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sekundno lepilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083351 401
EAN/GTIN 4100630295930
Številka proizvajalca 791472

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Univerzalno trenutno lepilno sredstvo za večino materialov kot npr. umetne mase, elastomere, kovine,papir, karton, les, usnje in tkanino.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.