Sredstvo za spajanje 648_EPIG

Št. art.: 083341 648_EPIG
(140,40 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS05: Jedkost; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 648
Kemična osnova Uretan metakrilat
Dinamična viskoznost 450 mPas - 550 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 93,3 °C
Temperaturno območje uporabe −75 °C - 180 °C
Trdnost po 10 min
Funkcionalna trdnost po 3 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Tolerantnost na olje
Primerno za material Jeklo
Primerno za področje uporabe Spajanje; Povezava z zračnostjo ali tesnim prilegom
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Razred trdnosti Zelo trdno
Minimalni odlomni moment 29 Nm
Barva zelena
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS05: Jedkost; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Sredstvo za spajanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083341 648_EPIG
EAN/GTIN 8412432000275
Številka proizvajalca 1804411

Opis

Izvedba:

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Uporaba:

Univerzalno sredstvo za povezovanje, visoka temperaturna obstojnost. Predvsem za ležaje, gredi ipd.

Opomba:

Površine je treba predhodno obdelati z univerzalnim čistilom art. 083391 in art. 083392.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico