Sredstvo za tesnjenje površin 5970

Št. art.: 083331 5970
(28,20 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 5970
Kemična osnova Alkoksi silikon
Gostota 1,4 g/cm3
Oblika pastozno
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 200 °C
Funkcionalna trdnost po 12 h
Lastnost oljeodporna; Odpornost proti vibracijam
Primerno za material kovinski; Umetna masa
Primerno za področje uporabe Povezava s prirobnico
Maksimalna velikost reže 0,25 mm
Razred trdnosti Manj trdno
Minimalni odlomni moment 7 Nm
Barva črna
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Vrsta izdelka Tesnilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083331 5970
EAN/GTIN 4058093009062
Številka proizvajalca 1811340

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. Popoln površinski kontakt zagotavlja 100-odstotno tesnost. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanki tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Silikon. Za nadomeščanje plutovinastih in papirnih tesnil, odporno proti vibracijam.

Opomba:

Površine je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art 083392.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico