{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 58-11 | |
Kemična osnova | Anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 15 min - 30 min | |
Funkcionalna trdnost po | 1 h - 2 h | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Vsi navojni spoji | |
Za vrsto navoja | Vse | |
Za velikost navoja M do | M56 | |
Za colsko velikost navoja | 2 col | |
Maksimalna velikost reže | 0,3 mm | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 18 Nm - 24 Nm | |
Demontaža | s specialnim orodjem | |
Barva | rumena | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 10 °C - 25 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 083322 58-11 | |
EAN/GTIN | 8029822048078 | |
Številka proizvajalca | 58-11-050 |