{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 572 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
Oblika | pastozno | |
Vnetišče | 93 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 12 min | |
Funkcionalna trdnost po | 72 h | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Cevni navoj; Priključki | |
Za velikost navoja M do | M80 | |
Za colsko velikost navoja | 3 col | |
Maksimalna velikost reže | 0,1 mm | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 7 Nm | |
Barva | bela | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 083321 572 | |
EAN/GTIN | 5010266572321 | |
Številka proizvajalca | 791427 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |