Sredstvo za varovanje vijakov 32-18

Št. art.: 083313 32-18
(58,20 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 32-18
Kemična osnova Anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 120 mPas - 170 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 150 °C
Trdnost po 15 min - 20 min
Funkcionalna trdnost po 3 h - 6 h
Lastnost S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Sredstva za varovanje vijakov; Predhodno montirane vijačne zveze
Za velikost navoja M do M12
Za colsko velikost navoja 3/4 col
Maksimalna velikost reže 0,1 mm
Razred trdnosti Manj trdno
Minimalni odlomni moment 6 Nm - 10 Nm
Demontaža Z običajnim orodjem
Barva vijolična
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 20 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083313 32-18
EAN/GTIN 2050002005204
Številka proizvajalca 32-18-050

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Uporaba:

Manj trdna − vijačno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.
Srednje trdna − vijačno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.
Zelo trdna − ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).
Manj trdno, preprosta demontaža, za vse kovine, brez oznak.

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli