Vijačni nastavek 6 mm zunanji šestilo E 6,3 L.50 mm

Št. art.: 08330006
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 08330006
EAN/GTIN 4018754011957
Številka proizvajalca 08330006
L-število L60010 1750

Opis

Opis:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • Za vijake z glavo vtičnice

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Št.: 1283
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Velikost Izhodni profil: 6 mm
  • Teža: 13 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico