Večfunkcijsko olje 5-56 500 ml

Št. art.: 083120 500
(35,60 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva rjava
Oblika tekoče
Vnetišče 70 °C
Temperatura samovžiga 200 °C
Dinamična viskoznost 26 mPas
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Oznaka proizvajalca 5-56, razpršilo 500
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083120 500
EAN/GTIN 5412386064180
Številka proizvajalca 32734-AA

Opis

Izvedba:

Večnamensko olje z odličnim mazalnim učinkom ščiti kovinske površine pred korozijo ter izrine vodo in vlago. Odstrani umazanijo, rjo in ostanke maščob. Združljivo z vsemi vrstami kovin, večino vrst gum, umetnih mas in prevlek.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico