Ločilno sredstvo iz mokrega filma z vsebnostjo silikona SR Food, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083092 500
Price per 1 kos (28,44 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,22 € / kos
    (28,44 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    11,85 € / kos
    (23,70 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Vrelišče 55 °C
Vnetišče -26 °C
Topnost v vodi netopno
Temperaturno območje uporabe 200 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Vrsta izdelka Silikonski sprej

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083092 500
EAN/GTIN 5412386065637
Številka proizvajalca 32956-AA
Manufacturer CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Ločilno sredstvo za kalupe na osnovi silikona s certifikatom za živila. Odlična učinkovitost ločevanja pri termoplastih in duroplastih. Primerno za uporabo pri embalaži v živilski industriji.
  • Silikonsko ločilno sredstvo z dovoljenjem NSF M1.
  • Temperaturno območje uporabe do 200 °C.
  • Poskrbi za visoko stopnjo sijaja pri prozornih umetnih masah.
  • Odličen učinek mazanja za preprosto odstranjevanje lahkih oblikovanih delov.

Uporaba:

Kot pripomoček pri odstranjevanju umetnih mas in gume pri obdelavi brizgane litine, zlasti za embalaže v živilski industriji. Kot mazalno in ločilno sredstvo na področju živilske industrije.
  • Z razdalje 25 – 30 cm nanesite tanek, enakomeren film na čist, suh kalup.
  • Za kratek čas pustite sušiti, da topila izhlapijo.
  • Če je potrebno, postopek čez nekaj časa ponovite.
  • Varnostne napotke za obdelavo najdete v aktualnem varnostnem listu (SDB).

Opomba:

Vsebuje silikone, ki imajo močan in dolgotrajen učinek ločevanja. To lahko morda pri nadaljnji obdelavi oblikovanih delov negativno vpliva na oprijem pri lakiranju, prevleki ali lepljenju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico