Ločilno sredstvo iz mokrega filma NSR Food 500 ml

Št. art.: 083091 500
(29,30 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pršilna glava standardno
    Vsebina 500 ml
    Barva rumena
    Topnost v vodi netopno
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
    Izvedba Sprej
    Vrsta izdelka Ločilna sredstva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083091 500
    EAN/GTIN 5412386065644
    Številka proizvajalca 32957-AA

    Opis

    Izvedba:

    Ločilno sredstvo iz mokrega filma brez silikona za obdelavo umetne mase. S certifikatom NSF M1 za uporabo pri embalaži v živilski industriji.
    • Brezbarvna ločilna tekočina z visoko učinkovitostjo ločevanja, zlasti pri termoplastih.
    • Izboljša strukturo površine iz PLA (polimlečna kislina), PC (polikarbonat), PE (polietilen) in PP (polipropilen).
    • Brez silikona, manjši prenos materiala na oblikovane dele. Izjemno primerno za oblikovane dele, ki jih je treba naknadno obdelati (lakiranje, potisk, lepljenje).
    • Visoko temperaturno območje uporabe do 200 °C.
    • Ne povzroča razpok zaradi napetosti na umetnih masah.
    • Certifikat NSF: kategorija M1, številka certifikata 155325.

    Uporaba:

    Kot pripomoček pri odstranjevanju delov iz umetne mase in gume, zlasti za embalaže v živilski industriji. Kot mazalno sredstvo brez silikona za živilsko industrijo.
    • Nanesite tanek, enakomeren film na čist, suh kalup.
    • Za kratek čas pustite sušiti, da topila izhlapijo.
    • Če učinek ločevanja popusti, postopek ponovite.
    • Varnostne napotke za obdelavo najdete v aktualnem varnostnem listu (SDB).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico