Ločevalni spreji za varjenje Easy Weld 500 ml

Št. art.: 083084 500
(15,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Vrelišče 35 °C - 65 °C
Vnetišče -45 °C
Temperatura samovžiga 200 °C
Topnost v vodi netopno
Dinamična viskoznost < 7 mPas
Temperatura skladiščenja 15 °C - 50 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Vrsta izdelka Ločilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083084 500
EAN/GTIN 5412386005022
Številka proizvajalca 30738-AB

Opis

Izvedba:

Ščitijo obdelovance pred brizganjem pri varjenju in ohranjajo šobe prehodne.
Na osnovi kakovostnih estrskih olj,brez vode, hitrosušeča.
Sprej za zvareščiti varilne šobe, obdelovance in površine pred zapekanjem brizgajočega staljenega materiala pri varjenju.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico