Cinkov barvni sprej proti koroziji Galvacolor „2 v 1“ BLUE1

Št. art.: 083078 BLUE1
(30,50 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba Sprej
    Pršilna glava standardno
    Vsebina 500 ml
    Barva BLUE1
    Vnetišče 15 °C
    Temperatura samovžiga > 200 °C
    Topnost v vodi netopno
    Številka RAL barve 5005
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
    Vrsta izdelka Cinkov sprej

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083078 BLUE1
    EAN/GTIN 5412386032844
    Številka proizvajalca 32079-AA

    Opis

    Izvedba:

    Visoka dolgotrajna zaščita, kratek čas obdelave. Kombinacija temeljnega premaza iz cinkovega fosfata in kakovostnih zaščitnih lakov v barvnih odtenkih RAL.

    Opomba:

    Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico