{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sprej | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | Baker | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | < 0 °C | |
Temperatura samovžiga | 200 °C | |
Topnost v vodi | netopno | |
Oksidativne lastnosti | ne | |
Temperaturno območje uporabe | −30 °C - 1.100 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07 Pozor | |
Vrsta izdelka | Keramična pasta / bakrena pasta |
Številka izdelka | 083068 500 | |
EAN/GTIN | 5412386059636 | |
Številka proizvajalca | 32340-AA |