Visokotemperaturna keramična pasta, Vsebina: 30g

Št. art.: 083066 30
(29,60 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,88 € / kos
    (29,60 € / 100 Gram)
  • od 12 kos
    7,40 € / kos
    (24,67 € / 100 Gram)
po ponudbi
Na zalogi
629 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Tuba
Vsebina 0,03 l
Barva bela
Oblika Pasta
Topnost v vodi topno
Oksidativne lastnosti ne
Temperaturno območje uporabe −30 °C - 1.400 °C
Vrsta izdelka Keramična pasta / bakrena pasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083066 30
EAN/GTIN 2050001660817
Številka proizvajalca WS 600 030

Opis

Izvedba:

Pasta preprečuje zapekanje, zajedanje in korozijo. Specialno za dele in vijake, ki so izpostavljeni visokim temperaturam ali koroziji.
Keramična pasta, odporna na visoke temperature, s področjem delovanja od −30 °C do 1400 °C. Ne zateka, zelo dobre ločevalne lastnosti, odporna proti emulziji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico