Mazalno sredstvo High Speed Chain Oil 500 ml

Št. art.: 083062 500
(44,40 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba Sprej
    Pršilna glava standardno
    Vsebina 0,5 l
    Barva modra
    Vnetišče < 0 °C
    Temperatura samovžiga 200 °C
    Topnost v vodi ni določeno
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
    Vrsta izdelka Mazalno sredstvo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083062 500
    EAN/GTIN 5412386057991
    Številka proizvajalca 32347-AB

    Opis

    Izvedba:

    Vodoodporno mazalno sredstvo z zelo dobrimi oprijemalnimi lastnostmi. Ustvari trajen drsni film.
    Primerno za odprta mazalna mesta, kot so verige, zobniška gonila, odprti ležaji, zglobi ipd. pri hitrem pospešku in v zahtevnem okolju.

    Opomba:

    Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico