Mast v razpršilu White Lithium Grease 500 ml

Št. art.: 083058 500
(33,80 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pršilna glava standardno
    Vsebina 0,5 l
    Barva bela
    Vrelišče 60 °C - 100 °C
    Vnetišče < 0 °C
    Temperatura samovžiga 200 °C
    Topnost v vodi netopno
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
    Vrsta izdelka Mazalno sredstvo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083058 500
    EAN/GTIN 5412386004940
    Številka proizvajalca 30515-AD

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalna mast v razpršilu, bele barve, s PTFE z zelo dobrimi oprijemalnimi lastnostmi. Za trajno zaščito in mazanje premičnih delov in površin (npr. verig, krogličnih ležajev, tečajev), tudi pri visokih obremenitvah (do 120 °C). Odpornost proti vodi in visokemu tlaku.
    Ščiti pred vlago. Preprosta uporaba, saj je najprej mehka, kasneje pa se strdi in prime na površino. Za preprečevanje poškodb zaradi obrabe in korozije.

    Opomba:

    Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico