Univerzalno olje, Vsebina: 400ml

Št. art.: 083045 400
(42,75 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,10 € / kos
    (42,75 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    14,25 € / kos
    (35,63 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
1.651 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,4 l
Barva svetlo rumena
Vrelišče −48 °C
Vnetišče -104 °C
Topnost v vodi emulzivno
Oksidativne lastnosti ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 50 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083045 400
EAN/GTIN 4017777218312
Številka proizvajalca 21831

Opis

Uporaba:

Idealno za nego, vzdrževanje in konzerviranje vseh vrst orodja. Odlično uveljavljeno za držala orodij, vpenjalna sredstva, merilna orodja, brusne primeže in za neproblematično skladiščenje oblikovnih delov. Nevtralizira blage kisline ter znoj rok in je zelo prijazno koži. Ekološko neoporečno, brez smol in izredno vsestransko.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico