{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sprej | |
Pršilna glava | standardno | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | modro-zelena | |
Vrelišče | 190 °C - 250 °C | |
Vnetišče | 78 °C | |
Topnost v vodi | emulzivno | |
Dinamična viskoznost | 3,9 mPas | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 50 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen | |
Vrsta izdelka | Sistemsko čistilo / čistilno olje |
Številka izdelka | 083025 | |
Številka proizvajalca | 10110-AU |