Varnostno čistilo Lectra Clean II 500

Št. art.: 083022 500
(36,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba Sprej
    Vsebina 0,5 l
    Vnetišče 63 °C
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
    Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083022 500
    EAN/GTIN 5412386004889
    Številka proizvajalca 30449-AK

    Opis

    Izvedba:

    Močno čistilo z globinskim delovanjem s še bolj varno uporabo. Visoka odpornost proti preboju 43 kV, visoko plamenišče 63 °C. Izjemno primerno za trdovratno umazanijo na mehanskih komponentah ter na elektromotorjih, stikalnih omarah, transformatorjih itd.

    Opomba:

    Vsebina pločevinke 500 ml (+ 25 %).
    Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico