Univerzalna čistilna sredstva Profesionalni razmaščevalec, 500 ml, Tip: 500

Št. art.: 083014 500
(18,24 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,12 € / kos
    (18,24 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    7,60 € / kos
    (15,20 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
6.641 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Vsebina 0,5 l
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083014 500
EAN/GTIN 5412386004896
Številka proizvajalca 30458-AA

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo univerzalno čistilno sredstvo in sredstvo za razmastitev s širokim spektrom delovanja. Primerno za odstranjevanje ostankov lepila in oprijemkov na kovinskih površinah, za čiščenje orodja, vijakov, armatur, ter za hitro razmastitev brez ostankov kot predhodno obdelavo pri postopku lepljenja.

Opomba:

Vsebina pločevinke 500 ml (+ 25 %).
Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico