Večfunkcijsko olje 5000

Št. art.: 083005 5000
(12,76 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS08 Zdravju škodljivo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 5 l
Barva jantarna barva
Vrelišče 176 °C
Vnetišče 47 °C
Topnost v vodi netopno
Oksidativne lastnosti ni določeno
Kinematična viskoznost < 1 mm2/s
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS08 Zdravju škodljivo
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083005 5000
EAN/GTIN 5032227495005
Številka proizvajalca 5LTR 49505/ML

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja, polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom, brez vsebnosti teflona, smole, silikona in kislin.

Uporaba:

  • Odstranjevalec rje z izrazitim kapilarnim delovanjem − odstranjuje zarjavele vijačne zveze in sprijete vijake ter matice v zelo kratkem času.
  • Čistilo – odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, se ne zlepi ali strdi.
  • Mazalno sredstvo za vse drsne površine, fino mehaniko, tečaje, bovdene, ključavnice in okovje.
  • Zaščita pred korozijo – WD-40 zleze pod vlago in v vse pore materiala, ki ga ščitimo, ter ga konzervira. Tako občutljiva in dragocena orodja ohranijo svojo vrednost.
  • Kontaktni sprej – izrine vlago z električnih sestavnih delov.

Pri uporabi industrijskih pršilnikov art. 083006 ali art. 083509083517 tudi za ekonomično uporabo na velikih površinah.

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico