Večfunkcijski izdelek WD-40® Smart Straw 440 ml

Št. art.: 083004 440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.816 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava Smart Straw
Vsebina 0,44 l
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083004 440
EAN/GTIN 5032227496477

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja in polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom. Brez vsebnosti silikona, smole in PTFE, temperaturno območje uporabe od –50 °C do +150 °C, neprevoden, ventil 360° za uporabo iz vsakega položaja, pršilni sistem Smart Straw za površinsko in izjemno natančno pršenje.

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.