Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Večfunkcijsko olje 500 ml

Št. art.: 083000 500

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava Smart Straw
Vsebina 0,5 l
Barva svetlo rjava
Vrelišče 176 °C
Vnetišče 47 °C
Topnost v vodi netopno
Oksidativne lastnosti ne
Kinematična viskoznost < 1 mm2/s
Temperatura skladiščenja 15 °C - 50 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083000 500
Številka proizvajalca 69034

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja, polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom, brez vsebnosti teflona, smole, silikona in kislin.

Uporaba:

  • Odstranjevalec rje z izrazitim kapilarnim delovanjem − odstranjuje zarjavele vijačne zveze in sprijete vijake ter matice v zelo kratkem času.
  • Čistilo: odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, se ne zlepi ali strdi.
  • Mazalno sredstvo za vse drsne površine, fino mehaniko, tečaje, bovdene, ključavnice in okovje.
  • Zaščita pred korozijo: WD-40 zleze pod vlago in v vse pore materiala, ki ga ščitimo ter ga konzervira. Tako občutljiva in dragocena orodja ohranijo svojo vrednost.
  • Kontaktni sprej: izrine vlago z električnih sestavnih delov.
Z gibljivo cevjo za širokokotno oz. točkovno pršenje. Možna je uporaba le v enem od obeh končnih položajev (0°, 90°).

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico