Garnitura navojnih vložkov, 10-delna oz. 20-delna, 2×D, Vrsta navoja/velikost navoja: M10X1

Št. art.: 082814 M10X1
Nastavi ceno 10 kos (1,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta navoja/velikost navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M10×1
Maksimalna globina navoja 2×D
Korak navoja 1
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Navojni vložki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082814 M10X1
EAN/GTIN 4250361200601
Številka proizvajalca 41890103020/10
Manufacturer Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Izvedba:

Metrični navojni vložki iz žice iz nerjavnega plemenitega jekla, oblikovane v obliki vzmeti. Neprekinjeni prosti ovoji, vpenjalni zatič se po namestitvi odlomi na zarezi (želeno mesto). Optimizirana izvedba z delom za vstavljanje, ki omogoča, da se vložek vstavi in privije v izvrtino kot vijak.
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Garnitura, 10-delna.

Opomba:

Samorezni navojni vložki in druge dimenzije so dobavljivi po ponudbi.
  • Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.