{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
z notranjim hlajenjem | ne | |
Kakovost | 6H | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Navoj M | M5 | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Število navojnih vložkov art. 082800 | 60 | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 082805 M5 | |
EAN/GTIN | 4250361208133 | |
Številka proizvajalca | 01400050104/10 |