Garnitura za popravilo navojev DIN 8140, Navoj M (× korak): M8X1

Št. art.: 082800 M8X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M (× korak) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ osnovne izvrtine 8,3 mm
Navoj M M8×1
Število navojnih vložkov 30
Vrsta izdelka Popravilo navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082800 M8X1
EAN/GTIN 4250361200090
Številka proizvajalca 41851083000/10

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.
Kompletna garnitura za po 1 metrično velikost navoja, v kovčku iz umetne mase.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

  • 1 HSS ročni navojni sveder.
  • 1 vgradno vreteno.
  • 1 kovček iz umetne mase D׊×V 180×165×45 mm do vel. M8) oz. 245×225×50 mm (od vel. M10).
  • Po 20 (do vel. M6) oz. 10 (od vel. M8) neprekinjenih navojnih vložkov iz plemenitega jekla vsake dolžine (1×D/1,5×D/2×D).
1 spiralni sveder.
1 lomilec zatičev.

Opomba:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.
  • Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.