Sveder za torno vrtanje, za aluminij, AluDrill spezial M6

Št. art.: 082745 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ osnovne izvrtine 5,2 mm
⌀ držala 10 mm
Maksimalna debelina materiala 5 mm
Priporočena pogonska moč 1,5 kW
Priporočeno število vrtljajev 4.000 min-1 - 8.000 min-1
za navoj M M6
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082745 M6
EAN/GTIN 2050001777867
Številka proizvajalca 180520

Opis

Izvedba:

Poseben sveder s prevleko Hart Carbon za torno vrtanje osnovnih izvrtin v aluminij za pripravo na oblikovanje navoja. Prevlečeni aluminijasti profili se lahko obdelajo brez sredstev za ločevanje brez nevarnosti za ožig laka in brez opraskanja. Geometrija in izjemno gladka prevleka površine preprečujeta vibracije, nastanek hrupa in zvaritev materiala.

Opis:

Zaradi števila vrtljajev in segrevanja zaradi trenja se ustvari lokalna visoka temperatura, ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.
Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

Opomba:

Druge izvedbe in garniture za posebno uporabo (npr. za tanko pločevino) so dobavljive po ponudbi. Uporabljajte strojne oblikovalce navoja brez mazalnih utorov. Primerne oblikovalce navoja najdete od art. 139115 naprej.