Vijačni nastavek TORQ-SET velikosti 8 zunanji šestkotnik C 6,3 L.25 mm

Št. art.: 08260008
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 08260008
EAN/GTIN 4018754011704
Številka proizvajalca 08260008
L-število L60010 1614

Opis

Opis:

  • Za vijake TorQ-SET®

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: C 6,3
  • Dolžina [mm): 25 mm
  • Izhodni profil: TORQ-SET®
  • Velikost Izhodni profil: 8
  • Teža: 5 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico