Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g 1,5 mm

Št. art.: 082365 1,5
(276,00 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ spajkalne žice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ spajkalne žice 1,5 mm
    Vrsta izdelka Spajkalna žica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 082365 1,5
    EAN/GTIN 4003008078435
    Številka proizvajalca 015MM0250LF02

    Opis

    Izvedba:

    Spajkalna žica s 3,5 % spajkalno mastjo v votli sredini žice, brez vsebnosti prepovedanih elementov Pb, Cd, Cr6, Hg. Predpis od 1. 7. 2006 (tališče 217 °C).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico