{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Volumen odsesavanja na roko | 110 m2/h | |
Celotna dolžina | 255 mm | |
Celotna širina | 255 mm | |
Celotna višina | 470 mm | |
Masa | 7,5 kg | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz - 60 Hz | |
Omrežna napetost | 100 V - 240 V | |
Poraba moči | 40 W | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrsta izdelka | Odsesovalna priprava |
Številka izdelka | 082303 1 | |
EAN/GTIN | 4003008095326 | |
Številka proizvajalca | 0CA10-001 |