Odčitavanje mikrometra z merilnim diskom 0,01 mm 0-15 mm 50 mm

Št. art.: 0822301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0822301
EAN/GTIN 4029713223946
Številka proizvajalca 0822301
L-število L40510 125

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Karbidne merilne površine
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Premer plošče. 60 mm
  • Tempran okvir iz litega železa, lakiran

Opis:

Mikrometer z merilnim diskom in trnom iz temprane litine - globina trna 50 mm. Odčitavanje 0,01 mm, karbidne merilne površine. Merilno silo nadzira merilna ročica. Premer vretena 6,5 mm, premer merilnega bobna 20 mm, korak 1 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 15
  • Naklon vretena_mm: 1 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico