Naprava za hitro spajkanje Multi-Sprint, ERSA tip: 960ED

Št. art.: 082200 960ED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ERSA tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ERSA tip 960ED
Napajanje Omrežno napajanje
Širina konice za spajkanje 3,2 mm
Moč segrevanja 150 W
Zmogljivost segrevanja 75 W
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah 350 °C
Masa brez priključka 100 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082200 960ED
EAN/GTIN 4003008060829
Številka proizvajalca 0960ED

Opis

Izvedba:

Izjemno lahka spajkalna pištola s PTC-grelnim elementom brez transformatorja. Čas segrevanja pribl. 20 s. S periodičnim pritiskanjem je segrevanje mogoče prilagoditi dejanskim potrebam na mestu spajkanja. Spajkalna konica z notranjim gretjem z velikim izkoristkom. Priključni kabel dolžine 1,5 m.

Uporaba:

Zlasti na področju montaže in popravil, saj je napravo možno uporabiti v področju uporabe od 15 − 100 W (kot standardni spajkalnik).