Zvočno izoliran pokrov xtra ST 160

Št. art.: 082105 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina pokrova 680 mm
Širina pokrova 840 mm
Material plemenito jeklo
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082105 160
EAN/GTIN 4250004100268

Opis

Izvedba:

Prihranite energijo in stroške z zmanjšanjem odpadne toplote in zajemanjem/recirkulacijo vodne pare; zmanjšajte hrup ultrazvočnega čiščenja; možnost naknadne vgradnje kot komplet za samodejno montažo in pritrditev na ultrazvočno napravo, da prihrani prostor. Vgradna višina: 65 mm.

Primerno za:

Pokrov, primeren za 082002 160.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico