Košara xtra ST 160

Št. art.: 082103 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 480 mm
Širina košare 525 mm
Višina košare 300 mm
Prostornina košare 160 l
Maksimalna nosilnost 50 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082103 160
EAN/GTIN 4250004100145

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082002 160.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico