Košara Select 30

Št. art.: 082101 30
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 455 mm
Širina košare 250 mm
Višina košare 110 mm
Prostornina košare 30 l
Maksimalna nosilnost 10 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082101 30
EAN/GTIN 4250004100107

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082000 30.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico