Zunanji mikrometer z zamenljivimi deli AMB, TCT, 0,01 mm 700 - 800 mm

Št. art.: 0819515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0819515
    EAN/GTIN 4029713223861
    Številka proizvajalca 0819515
    L-število L40510 1298

    Opis

    Izvedba:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Zaklepna ročica
    • Zaskočnik zaskočnika
    • Karbidne merilne površine
    • Toplotno izolirani
    • Prevlečen tempran okvir iz litega železa* ali prevlečen okvir iz lahke zlitine z zamenljivim nakovalom

    Opis:

    Zunanji mikrometer z zamenljivimi vložki, odčitavanje 0,01 mm. Odčitljivi deli so mat kromirani. Lakiran nosilec iz lahke kovine. Z vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito rok. Merjenje nadzora sile z merilno ročico. Merilne površine so na konicah iz karbida. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 20 mm, korak 0,5 mm. Dostava vključuje nastavitveno merilo v ustreznem lesenem kovčku.

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 700 - 800
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
    • Premer vretena_mm: 8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico