Izvedba:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Zaklepna ročica
- Zaskočnik zaskočnika
- Karbidne merilne površine
- Toplotno izolirani
- Prevlečen tempran okvir iz litega železa* ali prevlečen okvir iz lahke zlitine z zamenljivim nakovalom
Opis:
Zunanji mikrometer z zamenljivimi vložki, odčitavanje 0,01 mm. Odčitljivi deli so mat kromirani. Nosilec iz temprane litine, lakiran. Z vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito rok. Merjenje nadzora sile z merilno ročico. Merilne površine so na konicah iz karbida. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 20 mm, korak 0,5 mm. Dostava vključuje nastavitveno merilo v ustreznem lesenem kovčku.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 100 - 200
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 8 mm