Fleksibilno magnetno prijemalo, Vlečna sila magneta: 500g

Št. art.: 081670 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.350 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vlečna sila magneta (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8 mm
Celotna dolžina 520 mm
⌀ magneta 6 mm
Držalna sila magneta 5 N
Vlečna sila magneta 500 g
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081670 500
EAN/GTIN 4045197487117
Številka proizvajalca 081670 500

Opis

Izvedba:

Upogljivo, kromirano držalo s trajnim magnetom, ročaj iz dvokomponentne umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico