Izvedba:
- DIN 863-1
- Neposredno odčitavanje 0,01 mm, brez dodajanja zaradi navojne navojne naklona 1 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Varovalni obroček
- Zaskočnik zaskočnika
- Karbidne merilne površine
- Toplotno izolirani
- Z 50 mm premikanjem vretena in širokim merilnim območjem
- Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran ali prevlečen okvir iz lahke zlitine
Opis:
Zunanji mikrometer, odčitavanje 0,01 mm. Bralni deli so mat kromirani, nastavitev vretena 50 mm. Vključno z vpenjalnim obročem in toplotno zaščito rok. Merilna sila se nadzoruje s pomočjo torne sklopke. Merilne površine so koničaste s karbidom, nosilec je izdelan iz lahke kovine. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 24 mm, korak 1 mm. Dobava brez nastavitvenega merila v ustreznem lesenem kovčku.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 500 - 550
- Omejitev napak (mm): 0,015 mm
- Omejitev napak (µm): 8 µm
- Naklon vretena_mm: 1 mm
- Premer vretena_mm: 10 mm
Standard:
DIN 863-1