Zunanji mikrometer karbidne merilne površine Odčitavanje 0,01 mm 350 - 400 mm

Št. art.: 0816508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0816508
EAN/GTIN 4029713223748
Številka proizvajalca 0816508

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-1
  • Neposredno odčitavanje 0,01 mm, brez dodajanja zaradi navojne navojne naklona 1 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani
  • Z 50 mm premikanjem vretena in širokim merilnim območjem
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran ali prevlečen okvir iz lahke zlitine

Opis:

Zunanji mikrometer, odčitavanje 0,01 mm. Bralni deli so mat kromirani, nastavitev vretena 50 mm. Vključno z vpenjalnim obročem in toplotno zaščito rok. Merilna sila se nadzoruje s pomočjo torne sklopke. Merilne površine so koničaste s karbidom, nosilec je izdelan iz lahke kovine. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 24 mm, korak 1 mm. Dobava brez nastavitvenega merila v ustreznem lesenem kovčku.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 350 - 400
  • Omejitev napak (mm): 0,011 mm
  • Omejitev napak (µm): 11 µm
  • Naklon vretena_mm: 1 mm
  • Premer vretena_mm: 10 mm

Standard:

DIN 863-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico