Zunanje merilne površine karbidnega mikrometra Odčitavanje .0,01 mm 50 - 100 mm

Št. art.: 0816502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0816502
    EAN/GTIN 4029713223687
    Številka proizvajalca 0816502

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-1
    • Neposredno odčitavanje 0,01 mm, brez dodajanja zaradi navojne navojne naklona 1 mm
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Varovalni obroček
    • Zaskočnik zaskočnika
    • Karbidne merilne površine
    • Toplotno izolirani
    • Z 50 mm premikanjem vretena in širokim merilnim območjem
    • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran ali prevlečen okvir iz lahke zlitine

    Opis:

    Zunanji mikrometer, odčitavanje 0,01 mm. Bralni deli so mat kromirani, nastavitev vretena 50 mm. Vključno z vpenjalnim obročem in toplotno zaščito rok. Merilna sila se nadzoruje s pomočjo torne sklopke. Merilne površine so koničaste s karbidom, nosilec je izdelan iz kujnega litega železa, lakiran. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 24 mm, korak 1 mm. Dobavljeno brez merilnika nastavitve v ustreznem lesenem kovčku.

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 50 - 100
    • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
    • Omejitev napak (µm): 5 µm
    • Naklon vretena_mm: 1 mm
    • Premer vretena_mm: 8 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico