{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Celotna dolžina | 160 mm - 670 mm | |
⌀ magneta | 6 mm | |
Držalna sila magneta | 5 N | |
Vrsta izdelka | Magnetna prijemala |
Številka izdelka | 081650 | |
EAN/GTIN | 4260131234729 | |
Številka proizvajalca | 402/01 | |
Proizvajalec | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |